Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 3/4", sleutelwijdte 15/16", lengte 55 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14764156
  • Fabrikant:8412783757606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,36/ stukexcl. btw

€ 213,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
15/16 in
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
55 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
280 g
Uitvoering
Inch