Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 65 mm, lengte 135 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759750
  • Fabrikant:8412783355062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.242,47/ stukexcl. btw

€ 1.503,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
65 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
135 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
2600 g
Uitvoering
Metrisch