Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 50 mm, lengte 70 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14763420
  • Fabrikant:8412783745818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,88/ stukexcl. btw

€ 600,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
70 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
1000 g
Uitvoering
Metrisch