Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 50 mm, lengte 115 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759744
  • Fabrikant:8412783355000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 893,56/ stukexcl. btw

€ 1.081,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
115 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
1450 g
Uitvoering
Metrisch