Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 42 mm, lengte 100 mm, lange uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14759741
  • Fabrikant:8412783354973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 519,29/ stukexcl. btw

€ 628,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
42 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
100 mm
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
1050 g
Uitvoering
Metrisch