Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 36 mm, lengte 60 mm, standaarduitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14764246
  • Fabrikant:8412783758511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 253,56/ stukexcl. btw

€ 306,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
60 mm
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
460 g
Uitvoering
Metrisch