Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 25 mm, lengte 100 mm, lange uitvoering, Al-Br

  • ERIKS:14759717
  • Fabrikant:8412783354737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 329,27/ stukexcl. btw

€ 398,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
25 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
100 mm
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
800 g
Uitvoering
Metrisch