Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 22 mm, lengte 55 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14764223
  • Fabrikant:8412783758283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,41/ stukexcl. btw

€ 237,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
55 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
330 g
Uitvoering
Metrisch