Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 2", lengte 115 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14759790
  • Fabrikant:8412783355468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 968,14/ stukexcl. btw

€ 1.171,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
2 in
Aansluitmaat
1 in
Lengte
115 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
1450 g
Uitvoering
inch