€ 557,05/ stukexcl. btw
€ 674,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 2.9/16 in |
Aansluitmaat | 1 in |
Lengte | 75 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 1400 g |
Uitvoering | Inch |