Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1", sleutelwijdte 100 mm, lengte 90 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14763430
  • Fabrikant:8412783745917
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.657,70/ stukexcl. btw

€ 2.005,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
100 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
90 mm
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
5000 g
Uitvoering
Metrisch