Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1/4", sleutelwijdte 8 mm, lengte 50 mm, lange uitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14766546
  • Fabrikant:8412783788112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,61/ stukexcl. btw

€ 129,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
50 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
40 g
Uitvoering
Metrisch