Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrije 12-kant dopsleutel, aansluitmaat 1/4", sleutelwijdte 19 mm, lengte 27 mm, standaarduitvoering, Cu-Be

  • ERIKS:14763984
  • Fabrikant:8412783755886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,75/ stukexcl. btw

€ 121,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
27 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
35 g
Uitvoering
Metrisch