€ 82,99/ stukexcl. btw
€ 100,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Standard |
Type | 12 PT Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 5/16 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Lengte | 40 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 60 g |
Uitvoering | Inch |