Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrij verloopstuk, aansluitmaat 3/4", Cu-Be

  • ERIKS:14761034
  • Fabrikant:8412783703689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,11/ stukexcl. btw

€ 260,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Adapter
Aansluitmaat
3/4 in
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
200 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Uitvoering gereedschapzijde
Vrouwelijk
Aansluitmaat gereedschapzijde
0.75 in
Uitvoering dopzijde
Mannelijk
Aansluitmaat dopzijde
0.5 in