Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrij verlengstuk, aansluitmaat 1/2", lengte 100 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14761046
  • Fabrikant:8412783703832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,14/ stukexcl. btw

€ 225,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Extension
Aansluitmaat
1/2
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
200 g
Materiaal
Koper-Beryllium
Aansluitmaat
0.5 in
Lengte
4 in