€ 322,79/ stukexcl. btw
€ 390,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non Sparking |
Type | Open End Crowfoot Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 1.1/4 in |
Lengte | 55 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 90 g |
Aansluitmaat | 3/8" |