Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrij slagverlengstuk, aansluitmaat 1", lengte 150 mm, Al-Br

  • ERIKS:14766122
  • Fabrikant:8412783783865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,50/ stukexcl. btw

€ 439,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Impact Extension
Aansluitmaat
1
Lengte
150 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
1100 g
Materiaal
Aluminiumbrons
Aansluitmaat
1 in