Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrij breekijzer 30x1500 mm, Cu-Be

  • ERIKS:14762790
  • Fabrikant:8412783738650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.896,13/ stukexcl. btw

€ 3.504,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Pinchbar
Lengte
1500 mm
Diameter
30 mm
Gewicht
8500 g
Materiaal
Koper-Beryllium