Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Vonkvrij aambeeldblok 92x92x63 mm, Al-Br

  • ERIKS:14762676
  • Fabrikant:8412783737356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,27/ stukexcl. btw

€ 438,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non Sparking
Type
Anvil Block
Materiaal
Aluminiumbrons
Lengte
92 mm
Breedte
92 mm
Hoogte
63 mm
Gewicht
3 kg