€ 233,00/ stukexcl. btw
€ 281,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Offset Open-End Structural Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Lengte | 400 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 800 g |
Sleutelwijdte klein | 1.18 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 1.18 |
Sleutelwijdte groot | 1.18 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 1.18 |
Lengte | 15.75 in |