Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Verzet steeksleutel voor constructiewerk, Vonkvrij Serie, 28 mm maat, Aluminiumbrons, 370 mm LG

  • ERIKS:14765255
  • Fabrikant:8412783775037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,08/ stukexcl. btw

€ 191,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Offset Open-End Structural Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
28 mm
Lengte
370 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
650 g
Sleutelwijdte klein
1.1 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.1
Sleutelwijdte groot
1.1 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.1
Lengte
14.57 in