€ 139,33/ stukexcl. btw
€ 168,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Offset Open-End Structural Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 25 mm |
Lengte | 370 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 480 g |
Sleutelwijdte klein | 0.98 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.98 |
Sleutelwijdte groot | 0.98 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.98 |
Lengte | 14.57 in |