€ 80,78/ stukexcl. btw
€ 97,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Offset Open-End Structural Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Lengte | 320 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 210 g |
Sleutelwijdte klein | 0.67 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.67 |
Sleutelwijdte groot | 0.67 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.67 |
Lengte | 12.6 in |