€ 11,27/ stukexcl. btw
€ 13,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Safety Pin |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 4 mm |
Lengte | 25 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 2.3 g |
Uitvoering | Inch |
Lengte | 1.97 in |