€ 20,39/ stukexcl. btw
€ 24,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 95 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 40 g |
Sleutelwijdte klein | 6 mm |
Sleutelwijdte groot | 7 mm |
Sleutelwijdte klein | 0.24 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.24 |
Sleutelwijdte groot | 0.28 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.28 |
Lengte | 3.74 in |