€ 283,02/ stukexcl. btw
€ 342,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 385 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 2500 g |
Sleutelwijdte klein | 50 mm |
Sleutelwijdte groot | 55 mm |
Sleutelwijdte klein | 1.97 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 1.97 |
Sleutelwijdte groot | 2.17 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 2.17 |
Lengte | 15.16 in |