Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 38 mm Kleine maat, 42 mm Grote maat, Koper-Beryllium, 340 mm LG

  • ERIKS:14763680
  • Fabrikant:8412783752656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,45/ stukexcl. btw

€ 253,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
340 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
1600 g
Sleutelwijdte klein
38 mm
Sleutelwijdte groot
42 mm
Sleutelwijdte klein
1.5 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.5
Sleutelwijdte groot
1.65 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.65
Lengte
13.39 in