€ 167,56/ stukexcl. btw
€ 202,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 260 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 1100 g |
Sleutelwijdte klein | 32 mm |
Sleutelwijdte groot | 35 mm |
Sleutelwijdte klein | 1.26 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 1.26 |
Sleutelwijdte groot | 1.38 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 1.38 |
Lengte | 10.24 in |