€ 353,86/ stukexcl. btw
€ 428,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Open-Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Lengte | 280 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 660 g |
Sleutelwijdte klein | 1.18 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 1.18 |
Sleutelwijdte groot | 1.18 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 1.18 |
Lengte | 11.02 in |