Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 30 mm Kleine maat, 36 mm Grote maat, Aluminiumbrons, 260 mm LG

  • ERIKS:14762433
  • Fabrikant:8412783729269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,58/ stukexcl. btw

€ 109,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
260 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
900 g
Sleutelwijdte klein
30 mm
Sleutelwijdte groot
36 mm
Sleutelwijdte klein
1.18 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.18
Sleutelwijdte groot
1.42 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.42
Lengte
10.24 in