Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 30 mm Kleine maat, 34 mm Grote maat, Koper-Beryllium, 260 mm LG

  • ERIKS:14762476
  • Fabrikant:8412783730074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,17/ stukexcl. btw

€ 178,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
260 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
900 g
Sleutelwijdte klein
30 mm
Sleutelwijdte groot
34 mm
Sleutelwijdte klein
1.18 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.18
Sleutelwijdte groot
1.34 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.34
Lengte
10.24 in