Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 27 mm maat, Aluminiumbrons, 260 mm LG

  • ERIKS:14760232
  • Fabrikant:8412783363708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,05/ stukexcl. btw

€ 285,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
27 mm
Lengte
260 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
540 g
Sleutelwijdte klein
1.06 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.06
Sleutelwijdte groot
1.06 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.06
Lengte
10.24 in