Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 27 mm Kleine maat, 32 mm Grote maat, Koper-Beryllium, 250 mm LG

  • ERIKS:14762432
  • Fabrikant:8412783729252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,87/ stukexcl. btw

€ 143,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
250 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
700 g
Sleutelwijdte klein
27 mm
Sleutelwijdte groot
32 mm
Sleutelwijdte klein
1.06 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.06
Sleutelwijdte groot
1.26 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.26
Lengte
9.84 in