Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 21 mm Kleine maat, 22 mm Grote maat, Aluminiumbrons, 195 mm LG

  • ERIKS:14763465
  • Fabrikant:8412783746280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,04/ stukexcl. btw

€ 52,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
195 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
390 g
Sleutelwijdte klein
21 mm
Sleutelwijdte groot
22 mm
Sleutelwijdte klein
0.83 in
Sleutelwijdte klein (inch)
0.83
Sleutelwijdte groot
0.87 in
Sleutelwijdte groot (inch)
0.87
Lengte
7.68 in