Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steeksleutel, Vonkvrij Serie, 13 mm Kleine maat, 14 mm Grote maat, Aluminiumbrons, 130 mm LG

  • ERIKS:14764723
  • Fabrikant:8412783768763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Open-Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
130 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
145 g
Sleutelwijdte klein
13 mm
Sleutelwijdte groot
14 mm
Sleutelwijdte klein
0.51 in
Sleutelwijdte klein (inch)
0.51
Sleutelwijdte groot
0.55 in
Sleutelwijdte groot (inch)
0.55
Lengte
5.12 in