Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Steekringratelsleutel , Vonkvrij Serie, Aluminiumbrons, 155 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:14763021
  • Fabrikant:8412783741025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,26/ stukexcl. btw

€ 161,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Combination Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
155 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
150 g
Sleutelwijdte steek
8 mm
Sleutelwijdte steek
0.31 in
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
0.31 in
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
8 mm
Rateluitvoering
Ja