€ 1.311,98/ stukexcl. btw
€ 1.587,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Masterex |
Type | Pneumatic |
Geluidsniveau | 90 dB |
Gewicht | 3600 g |
Diameter luchttoevoer | 10 mm |
Aansluiting | R 1/4"f |
Moment | 610 Nm |
Aandraaimoment | 610 N |
Werkdruk | 6 bar |
Luchtverbruik | 0.32 l/min |
Trillingen | 2.6 m/s² |
Aansluiting inlaat | R 1/4"f |