Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Pneumatische ATEX-slagmoersleutel, luchtaansluiting R1/2" binnendraad, ATEX II 2 G Ex IIB T6, aansluitmaat 3/4"

  • ERIKS:14593915
  • Fabrikant:8412783799026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.149,42/ stukexcl. btw

€ 3.810,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Aquamaster
Type
Pneumatic
Luchtverbruik
1.4 l/min
Aansluiting inlaat
R 1/2"f to R 1/2"f
Geluidsniveau
96 dB
Werkdruk
6 bar
Gewicht
5600 g
Diameter luchttoevoer
13 mm
Aansluiting
R 1/2"f to R 1/2"f
Moment
1350 Nm
Aandraaimoment
1350 N
Trillingen
6.2 m/s²