Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Platte bit-dop, Vonkvrij Serie, 1/2" Aansluitmaat, 1/2" WD, 50 mm LG, Koper-Beryllium

  • ERIKS:14762652
  • Fabrikant:8412783737097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Flat Bit Socket
Sleutelwijdte
1/2 in
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
50 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
100 g
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
0.51 in
Lengte
1.97 in