€ 255,59/ stukexcl. btw
€ 309,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Male-Female Ratchet |
Sleutelwijdte | 1/2 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Lengte | 250 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 450 g |
Uitvoering | Inch |