Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Gebogen enkele steeksleutel, Vonkvrij Serie, 46 mm maat, Aluminiumbrons, 330 mm LG

  • ERIKS:14762855
  • Fabrikant:8412783739343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 340,61/ stukexcl. btw

€ 412,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Bent Single Open End
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
46 mm
Lengte
330 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
1300 g
Sleutelwijdte klein
1.81 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.81
Sleutelwijdte groot
1.81 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.81
Lengte
12.99 in