Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Gebogen enkele steeksleutel, Vonkvrij Serie, 32 mm maat, Koper-Beryllium, 270 mm LG

  • ERIKS:14762846
  • Fabrikant:8412783739251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,64/ stukexcl. btw

€ 333,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Bent Single Open End
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
270 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
550 g
Sleutelwijdte klein
1.26 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.26
Sleutelwijdte groot
1.26 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.26
Lengte
10.63 in