€ 176,96/ stukexcl. btw
€ 214,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Bent Single Open End |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Lengte | 190 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 240 g |
Sleutelwijdte klein | 0.87 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.87 |
Sleutelwijdte groot | 0.87 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.87 |
Lengte | 7.48 in |