€ 158,16/ stukexcl. btw
€ 191,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Bent Single Open End |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte | 170 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 170 g |
Sleutelwijdte klein | 0.75 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.75 |
Sleutelwijdte groot | 0.75 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.75 |
Lengte | 6.69 in |