€ 837,75/ stukexcl. btw
€ 1.013,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Single Ended Open Jaw Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 82 mm |
Lengte | 600 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 5000 g |
Sleutelwijdte klein | 3.23 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 3.23 |
Sleutelwijdte groot | 3.23 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 3.23 |
Lengte | 23.62 in |