Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Enkelzijdige steeksleutel, Vonkvrij Serie, 8 mm maat, Aluminiumbrons, 90 mm LG

  • ERIKS:14761405
  • Fabrikant:8412783709384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
8 mm
Lengte
90 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
40 g
Sleutelwijdte klein
0.31 in
Sleutelwijdte klein (inch)
0.31
Sleutelwijdte groot
0.31 in
Sleutelwijdte groot (inch)
0.31
Lengte
3.54 in