Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Enkelzijdige steeksleutel, Vonkvrij Serie, 70 mm maat, Aluminiumbrons, 550 mm LG

  • ERIKS:14763793
  • Fabrikant:8412783753943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,59/ stukexcl. btw

€ 452,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
70 mm
Lengte
550 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
3200 g
Sleutelwijdte klein
2.76 in
Sleutelwijdte klein (inch)
2.76
Sleutelwijdte groot
2.76 in
Sleutelwijdte groot (inch)
2.76
Lengte
21.65 in