Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Enkelzijdige steeksleutel, Vonkvrij Serie, 45 mm maat, Koper-Beryllium, 350 mm LG

  • ERIKS:14763790
  • Fabrikant:8412783753912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,12/ stukexcl. btw

€ 239,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
45 mm
Lengte
350 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
900 g
Sleutelwijdte klein
1.77 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.77
Sleutelwijdte groot
1.77 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.77
Lengte
13.78 in