Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Enkelzijdige steeksleutel, Vonkvrij Serie, 42 mm maat, Koper-Beryllium, 340 mm LG

  • ERIKS:14763220
  • Fabrikant:8412783743463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,82/ stukexcl. btw

€ 205,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
42 mm
Lengte
340 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
550 g
Sleutelwijdte klein
1.65 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.65
Sleutelwijdte groot
1.65 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.65
Lengte
13.39 in